呼び10
材質超硬
全長L(mm)150
等級P3
シャンク四角部幅(mm)5.5
溝数4
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番217-3978
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法M10×1.5
下穴径(Φmm)8.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)24
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応