代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.75
食付
3P
注文コード
28560649
品番
LS-N-CT-P4-150-M12X1.75-3P
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
呼び
12
材質
超硬
全長L(mm)
150
等級
P4
シャンク四角部幅(mm)
6.5
溝数
4
シャンク長ls(mm)
50
仕様
●ひっかかり率:84
トラスコ品番
217-0806
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
M12×1.75
下穴径(Φmm)
10.4
山数
1.75
ねじ長さ(mm)
30
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付
3P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ハンドタップの種類