代表画像

ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75 食付1.5P 注文コード28560658 品番LS-N-CT-P4-150-M12X1.75-1.5P
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は呼び寸法・食付など68種類から選べます 他の種類を見る
呼び12 材質超硬 全長L(mm)150 等級P4 シャンク四角部幅(mm)6.5 溝数4 シャンク長ls(mm)50 用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番215-1877 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法M12×1.75 下穴径(Φmm)10.4 山数1.75 ねじ長さ(mm)30 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付1.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする