- カラー聴診器 ノルコーポレーション 28561524

カラー聴診器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28561524 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。

仕様【チェストピース】片面のみ使用可能 全長(mm)約770 寸法(Φmm)46 管長(mm)約610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72765754
2023-12-19
用途:
子供たちへの人体構造の勉強会の教材として
住まいと介護研究所 様 (医療・福祉・介護関連業)

この値段でこの品質はとても満足です。
チープが細いものではなくしっかりとしているがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする