ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
たわみ弾性率測定装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28563387
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥162,800
販売価格(税別)
¥
148,000
バスケットに入れる
読み取り望遠鏡を併用して金属棒のたわみを測定し、ヤング率を求めるのに使用します。
付属品
おもり200g7個
仕様
【錘受具】エッジ金具付
材質
【金属試料棒】3種(銅、鉄、真鍮)
寸法(mm)
【金属試料棒450×16×5】
鏡面寸法(mm)
【オプチカルレバー(表面鏡)】30×45
注意
※おもりの色が変更にある場合があります。