ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 重さ/力学
密度測定用体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28564166
品番
DS-12N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35