ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 液送/ポンプ類
ナリカの 実験研究用ポンプ
減圧ポンプ(簡易ポンプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28564568
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
中学2年生気象観測
口径18〜20mmのペットボトルやびんなどに差し込み、ポンプを上下させることで減圧できる簡易ポンプです。
各種減圧実験にご利用いただけます。
口径(Φmm)
【適合】18〜20
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
120×75
耐熱温度(℃)
60
注意
※ロットにより、色や形状が変更になる場合があります。