ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 液送/ポンプ類
ナリカの 実験研究用真空ポンプ
小型真空ポンプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28564839
品番
VP-120AN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,960
販売価格(税別)
¥
43,600
バスケットに入れる
4ポールモーター採用で軽量化を実現
真空計搭載
付属品
真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)
寸法(mm)
93×240×200
質量(kg)
約5.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:1430・60Hz:1820
排気速度(50/60Hz)(L/min)
35/42
機構
真空オイル逆流防止機構(電磁弁)
到達真空度(Pa)
約1
ローター
ツーステージ