ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
気体の対流実験器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28565338
品番
CA-150N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,250
販売価格(税別)
¥
7,500
バスケットに入れる
線香のけむりを用いて気体の対流現象を実験するものです。実験器具で従来気体の対流現象を顕著に見ることはむずかしいものでしたが、本器はプラスチックと線香だけで明瞭に気体の対流現象を観察することができます。
付属品
線香10本
仕様
【裏ぶた】黒つや消し、取り外し可能
材質
透明アクリル樹脂
寸法(mm)
150×30×150