呼び寸法M18×2.5
ねじ長さ(mm)33
下穴径(Φmm)15.6
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番216-9323
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
山数2.5
呼び18
全長L(mm)200
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)14
食付1.5P
シャンク長ls(mm)70
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;15.294、MAX:15.744
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)11