呼び寸法M27×3
ねじ長さ(mm)39
下穴径(Φmm)24.1
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番216-9290
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)506
規格JIS
等級P3
溝数4
山数3
呼び27
全長L(mm)200
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)20
食付5P
シャンク長ls(mm)80
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;23.752、MAX:24.252
寸法lk(mm)四角部:18
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)15