呼び寸法M30×3.5
ねじ長さ(mm)46
下穴径(Φmm)26.6
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:90
トラスコ品番216-4622
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)690
規格JIS
等級P4
溝数4
山数3.5
呼び30
全長L(mm)200
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)23
食付1.5P
シャンク長ls(mm)80
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;26.211、MAX:26.771
寸法lk(mm)四角部:20
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)17