ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの フラスコ
枝付フラスコのみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28566817
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
容量(mL)
100
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
198
注意
※シリコン管、ガラス管、穴あきゴム栓は含まれません。