呼び寸法5/16-18UNC
ねじ長さ(mm)19
下穴径(Φmm)6.65
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番217-2442
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P2
溝数4
山数18
呼び5/16
全長L(mm)150
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)6.2
食付5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.401、MAX:6.731
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5