ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの ヘマトクリット毛細管
毛細管 (開管) 融点測定用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(100本)
注文コード
28567185
品番
S75-1079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
融点測定用
材質
ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)
75
内径(Φmm)
1.1〜1.2
肉厚(mm)
0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28567185
S75-1079
46233086
S75-1088
毛細管 (開管) 融点測定用
ナリカ
1組(100本)
¥
2,200
税込
¥
2,420
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)