呼び寸法3/4-16UNF
ねじ長さ(mm)33
下穴径(Φmm)17.59
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番216-7782
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
山数16
呼び3/4
全長L(mm)150
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)15
食付5P
シャンク長ls(mm)70
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.323、MAX:17.678
寸法lk(mm)四角部:15
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)12