呼び寸法1 -12UNF
ねじ長さ(mm)39
下穴径(Φmm)23.5
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番215-0287
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)343
規格JIS
等級P3
溝数4
山数12
呼び1
全長L(mm)150
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)19
食付1.5P
シャンク長ls(mm)80
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;23.114、MAX:23.571
寸法lk(mm)四角部:18
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)15