呼び寸法5/8W11
ねじ長さ(mm)26
下穴径(Φmm)13.7
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番217-4113
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
山数11
呼び5/8
全長L(mm)200
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)12.5
食付1.5P
シャンク長ls(mm)60
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.257、MAX:13.817
寸法lk(mm)四角部:13
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)10