ナリカ
ナリカの バイオ・食品(菌)関連用品
ナリカの 培養用品
ナリカの シャーレ/ディッシュ
プラスチックシャーレ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
28569224
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
Φ70×17
高さ(mm)
6.5
フタ外径(Φmm)
70
耐熱温度(℃)
70
フタ内径(Φmm)
68