材質HSS
下穴径(Φmm)6.85
ねじ長さ(mm)19
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番215-9911
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M8×1.25
等級P3
溝数3
山数1.25
呼び8
全長L(mm)120
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6.2
食付5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5