代表画像

LS-PO-P5-150-M14X2+20 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572409 LS-PO-P5-150-M14X2+20 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572409 LS-PO-P5-150-M14X2+20 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572409

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14×2 呼び14 注文コード28572409 品番LS-PO-P5-150-M14X2+20
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び寸法・呼びなど339種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS 下穴径(Φmm)12.1 ねじ長さ(mm)26 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番215-8412 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M14×2 等級P5 溝数3 山数2 呼び14 全長L(mm)150 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10.5 食付5P シャンク長ls(mm)60 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21 寸法lk(mm)四角部:11 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする