材質HSS
下穴径(Φmm)16.6
ねじ長さ(mm)33
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番215-2004
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M18×1.5
等級P4
溝数3
山数1.5
呼び18
全長L(mm)200
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)14
食付5P
シャンク長ls(mm)70
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)11