ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 分子/原子/放射線
モリモッド用部品 酸素 O 赤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
28574413
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
色
赤
径(Φmm)
23
部品名称
酸素O2
角度(°)
【穴】105
穴数
2