ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 分子/原子/放射線
モリモッド用部品 酸素 O 赤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
28574429
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
色
赤
径(Φmm)
24
部品名称
酸素O4
角度(°)
【穴】109
穴数
4
注意
※水素(H2)、酸素(O4)、窒素(N4)等結合穴数が多いものは、水素結合や水和状態を表現するために使用します。氷の構造、アンモニア、酢酸などの水素結合が表現できます。