ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 分子/原子/放射線
モリモッド用部品 硫黄 S 黄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
28574465
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
色
黄
径(Φmm)
23
部品名称
硫黄S4
角度(°)
【穴】109
穴数
4