防塵カバーの使用で切削等の飛散が少なく、きれいな作業が可能です。 バイス付で材料を固定して、安全に穴あけ作業が可能。 作業に合わせてスピードを5段に調整可。 穴あけ深さゲージ付。 チャックの最大径は13mm。 テーブルの角度は0〜45度に調整可。
手ごろな価格で購入できるのはありがたいが、若干精度的に雑な感じを受けた。主軸(モータ)の回転音がゴロゴロと不安定な音がする。倍巣を固定するナットのネジ切りが不完全で、ボルトに嵌らない。梱包されてきた際にモータとSW間の配線が本体の下敷きになり変形していた。WEB上の写真でベース寸法(奥行)が間違って表示されている。まだ短時間しか使用してませんが、今後はDIYの相棒として大切にしようします。