材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番216-1563
形状下穴:通り
質量(g)455
規格JIS
呼び寸法M30×3
等級P4
溝数4
下穴径(Φmm)27.1
山数3
ねじ長さ(mm)46
呼び30
全長L(mm)135
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)23
食付5P
シャンク長ls(mm)62
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;26.752、MAX:27.252
寸法lk(mm)四角部:20
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)17