材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番215-0309
形状下穴:通り
質量(g)574
規格JIS
呼び寸法M33×3
等級P4
溝数4
下穴径(Φmm)30.1
山数3
ねじ長さ(mm)46
呼び33
全長L(mm)145
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)25
食付5P
シャンク長ls(mm)67
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;29.752、MAX:30.252
寸法lk(mm)四角部:22
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)19