材質HSS-Co
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番215-0380
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M12×1.5
等級P4
溝数3
下穴径(Φmm)10.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)26
呼び12
全長L(mm)82
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付4.5P
シャンク長ls(mm)42
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5