代表画像

EH-PO-P4-M16X1.5 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575927 EH-PO-P4-M16X1.5 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575927 EH-PO-P4-M16X1.5 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575927

難削材用ポイントタップ EH-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×1.5 注文コード28575927 品番EH-PO-P4-M16X1.5
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は呼び寸法・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS-Co 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番215-2016 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M16×1.5 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)14.6 山数1.5 ねじ長さ(mm)26 呼び16 全長L(mm)95 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12.5 食付4.5P シャンク長ls(mm)48 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676 寸法lk(mm)四角部:13 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする