材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番215-8336
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法No.10-32UNF
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)4.11
山数32
ねじ長さ(mm)13
呼びNo.10
全長L(mm)60
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)5.5
食付5P
シャンク長ls(mm)32
首下長ln(mm)22
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.963、MAX:4.165
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5