材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:87
トラスコ品番215-1980
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法5/8-11UNC
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)13.7
山数11
ねじ長さ(mm)26
呼び5/8
全長L(mm)95
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)12.5
食付5P
シャンク長ls(mm)48
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.386、MAX:13.868
寸法lk(mm)四角部:13
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)10