材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:87
トラスコ品番215-3575
形状下穴:通り
質量(g)289
規格JIS
呼び寸法1-8UNC
等級P4
溝数3
下穴径(Φmm)22.4
山数8
ねじ長さ(mm)39
呼び1
全長L(mm)125
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)19
食付5P
シャンク長ls(mm)58
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;21.971、MAX:22.606
寸法lk(mm)四角部:18
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)15