呼び寸法M12×1.25
材質HSS
シャンク径d(Φmm)8.5
等級G8
食付4P
溝数4
呼び12
表面処理OX
凸数8
寸法lk(mm)四角部:9
ねじ長さ(mm)26
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番215-2163
形状下穴:通り
規格JIS
下穴径(Φmm)11.43
山数1.25
全長L(mm)82
タップの種類ロール(盛上げタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク長ls(mm)42
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5