呼び寸法M14×1.5
材質HSS
シャンク径d(Φmm)10.5
等級G9
食付2P
溝数4
呼び14
表面処理OX
凸数8
寸法lk(mm)四角部:11
ねじ長さ(mm)26
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番217-4158
形状下穴:止り
規格JIS
下穴径(Φmm)13.32
山数1.5
全長L(mm)88
タップの種類ロール(盛上げタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク長ls(mm)45
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)8