代表画像

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×1.5 呼び16 注文コード28577406 品番N RZ G9 M16X1.5 P
参考基準価格(税別)¥9,310 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は呼び寸法・呼び・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M16×1.5 材質HSS シャンク径d(Φmm)12.5 等級G9 食付4P 溝数4 呼び16 表面処理OX 凸数8 寸法lk(mm)四角部:13 ねじ長さ(mm)26 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番217-2573 形状下穴:通り 規格JIS 下穴径(Φmm)15.31 山数1.5 全長L(mm)95 タップの種類ロール(盛上げタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク長ls(mm)48 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする