呼び寸法M16×1
材質HSS
シャンク径d(Φmm)12.5
等級G8
食付4P
溝数4
呼び16
表面処理OX
凸数8
寸法lk(mm)四角部:13
ねじ長さ(mm)26
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番217-4224
形状下穴:通り
規格JIS
下穴径(Φmm)15.55
山数1
全長L(mm)95
タップの種類ロール(盛上げタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク長ls(mm)48
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.917、MAX:15.153
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)10