代表画像

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法3/8-24UNF 呼び3/8 注文コード28577467 品番N-RZ-G7-3/8-24UNF-B
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は呼び寸法・呼び・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法3/8-24UNF 材質HSS シャンク径d(Φmm)7 等級G7 食付2P 溝数3 呼び3/8 表面処理OX 凸数6 寸法lk(mm)四角部:8 ねじ長さ(mm)23 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番216-4724 形状下穴:止り 規格JIS 下穴径(Φmm)9.07 山数24 全長L(mm)75 タップの種類ロール(盛上げタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク長ls(mm)38 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.382、MAX:8.636 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする