呼び寸法7/16-14UNC
材質HSS
シャンク径d(Φmm)8.5
等級G8
食付4P
溝数4
呼び7/16
表面処理OX
凸数8
寸法lk(mm)四角部:9
ねじ長さ(mm)26
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:87
トラスコ品番217-0975
形状下穴:通り
規格JIS
下穴径(Φmm)10.32
山数14
全長L(mm)82
タップの種類ロール(盛上げタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク長ls(mm)42
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.144、MAX:9.55
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5