呼び寸法M3.5×0.35
材質HSS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番216-7885
形状下穴:止り
質量(g)8
規格JIS
等級G5
溝数1
下穴径(Φmm)3.35
山数0.35
ねじ長さ(mm)6.5
呼び3.5
全長L(mm)52
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5
食付2P
シャンク長ls(mm)29
首下長ln(mm)16
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.121、MAX:3.221
凸数4
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4