呼び寸法M6×0.75
材質HSS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番217-2566
形状下穴:通り
規格JIS
等級G7
溝数1
下穴径(Φmm)5.68
山数0.75
ねじ長さ(mm)15
呼び6
全長L(mm)62
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6
食付4P
シャンク長ls(mm)33
首下長ln(mm)26
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.188、MAX:5.378
凸数4
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5