呼び寸法M8×1
材質HSS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番217-4210
形状下穴:止り
規格JIS
等級G7
溝数1
下穴径(Φmm)7.55
山数1
ねじ長さ(mm)19
呼び8
全長L(mm)70
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6.2
食付2P
シャンク長ls(mm)36
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.917、MAX:7.153
凸数6
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5