呼び6
材質HSS
等級G4
外径の基準寸法(mm)7.299
全長L(mm)70
シャンク長ls(mm)36
シャンク四角部幅(mm)5
凸数4
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番216-6245
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法STI M6×1
溝数1
下穴径(Φmm)6.8
山数1
ねじ長さ(mm)19
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理NI
めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)6.2
食付2P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.216、MAX:6.406
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応