呼び寸法M8×0.75
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番216-4689
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)7.33
山数0.75
ねじ長さ(mm)13
呼び8
全長L(mm)62
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6.2
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;7.188、MAX:7.378
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5