山崎実業
山崎実業の バンケット用品
山崎実業の 飾台・卓上器物
山崎実業の フルーツスタンド・バスケット
バナナスタンド トスカ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28580747
品番
2411
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
スチールと木の組み合わせが美しいバナナスタンド。
材質
フック・台座:スチール(粉体塗装)、バー:天然木
色
ホワイト
質量(g)
約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×13×28