代表画像
YAMAWA(ヤマワ)
YAMAWA(ヤマワ)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ)の タップ
YAMAWA(ヤマワ)の ハンドタップ
軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M14
ピッチ(mm)
2
注文コード
28581344
品番
N CT LA P3 M14X2 3P
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径・ピッチ
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
材質
超微粒超硬合金(HF)
ピッチ(mm)
2
溝数
4
ねじ長さ(mm)
30
用途
アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
トラスコ品番
217-2585
全長(mm)
88
先端
中
シャンク径(Φmm)
10.5
下穴径(Φmm)
12.1
精度
P3
食付き部の山数
3山
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類