代表画像

軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20 ピッチ(mm)2.5 注文コード28581570 品番N CT LA P4 M20X2.5 1.5P
参考基準価格(税別)¥67,900 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど210種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M20 材質超微粒超硬合金(HF) ピッチ(mm)2.5 溝数4 ねじ長さ(mm)35 用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 トラスコ品番217-0967 全長(mm)105 先端 シャンク径(Φmm)15 下穴径(Φmm)17.6 精度P4 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)12 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする