山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
山崎実業の しゃもじ
立って置ける しゃもじ タワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28582348
品番
2872
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
置き場所に困っても、立つ・置く・掛けると便利に収納しておけます。すくう面はお米がつきにくいエンボス加工。
材質
本体:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8×3.5×20
食器洗浄機
可