山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
山崎実業の しゃもじ
立って置ける しゃもじ アクア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28582524
品番
2893
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
置き場所に困っても、立つ・置く・掛けると便利に収納しておけます。すくう面はお米がつきにくいエンボス加工。
材質
本体:ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×20×3.5