代表画像

LS-INT-S-PT-150-1/8-28 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583399 LS-INT-S-PT-150-1/8-28 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583399 LS-INT-S-PT-150-1/8-28 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28583399

ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/8 注文コード28583399 品番LS-INT-S-PT-150-1/8-28
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼びなど24種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 トラスコ品番184-3402 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法PT 1/8-28 等級U 溝数5 下穴径(Φmm)8.1 山数28 ねじ長さ(mm)16.5 呼び1/8 全長L(mm)150 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)9.728 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長10.5 シャンク径d(Φmm)8 食付3P 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする